フラスコ 種類のおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
598件の「フラスコ 種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験 ガラス器具」、「ビーカー」、「二口フラスコ」などの商品も取り扱っております。
透明摺りメスフラスコ アズワンランキング1位
1個
2,564税込2,820
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

丸底フラスコ HARIOランキング2位
丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です
種別丸底フラスコ材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個ほか
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

コニカルビーカー(目安目盛付) HARIOランキング3位
くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン
種類コニカルビーカー材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

平底フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)ランキング4位
1個
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

丸底フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)ランキング5位
ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
1個
2,039税込2,243
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


1個
1,698税込1,868
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
2,396税込2,636
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
2,698税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
3,698税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス
1本
1,888税込2,077
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
翌々日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
1個
749税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
2,614税込2,875
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)